大阪魂
S45C ワッシャー(22H(S45C/ドブ(溶融亜鉛めっき))
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(150個)
1パック(7個)
1パック(5個)
外径D(Φmm)
37
30
37
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
69126916
品番
21X37X3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び寸法
M21
材質
S45C
外径D(Φmm)
37
厚さt(mm)
3
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)
種類
丸ワッシャー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69126916
21X37X3.0
69187308
21X37X3.0
S45C ワッシャー(22H(S45C/ドブ(溶融亜鉛めっき))
大阪魂
1パック(5個)
¥
449
税込
¥
494
注文コードが変更になりました