大阪魂
S45Cハイテンワッシャー(特寸(S45C/ドブ(溶融亜鉛めっき))
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
注文コード
69127153
品番
17X40X6.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
17
材質
S45C
外径(Φmm)
40
厚さ(mm)
6
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69127153
17X40X6.0
69187545
17X40X6.0
S45Cハイテンワッシャー(特寸(S45C/ドブ(溶融亜鉛めっき))
大阪魂
1パック(2個)
¥
399
税込
¥
439
注文コードが変更になりました