大阪魂
ワッシャー(JIS(SUS316L/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10000個)
1パック(91個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1パック(1個)
外径D(Φmm)
8
8
30
36
44
68
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
69127467
品番
3X8X0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び寸法
M3
外径D(Φmm)
8
内径d(Φmm)
3.3
厚さt(mm)
0.5
種類
丸ワッシャー
材質
SUS316L
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69127467
3X8X0.5
69187852
3X8X0.5
ワッシャー(JIS(SUS316L/生地)
大阪魂
1パック(91個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました