曜日別特売
VV2Q32-09-00F-Q VV2Q_2 - マニホールドベース SMC 69127504

VV2Q_2 - マニホールドベース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数9シリーズ3仕様オプション:DINレール取付け形:(-) なし、Pポート/ねじの種類:(00F) G 3/8、CE対応:(Q) CE対応注文コード69127504品番VV2Q32-09-00F-Q
参考基準価格(税別)¥9,410販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
シリーズ3連数9仕様オプション:DINレール取付け形:(-) なし、Pポート/ねじの種類:(00F) G 3/8、CE対応:(Q) CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする