大阪魂
スプリングワッシャー(2号(鉄/黒ニッケル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10000個)
1パック(138個)
1パック(61個)
1パック(41個)
1パック(38個)
1パック(19個)
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
69127774
品番
M2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
呼び寸法
M2
材質
鉄(または標準)
外径D(Φmm)
4.4
内径d(Φmm)
2.1
厚さt(mm)
(最小)0.5
表面処理
黒ニッケル
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
幅b(mm)
(最小)0.9