大阪魂
スプリングワッシャー(2号(鉄/黒ニッケル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(5000個)
1パック(138個)
1パック(61個)
1パック(41個)
1パック(38個)
1パック(19個)
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
69127783
品番
M2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び寸法
M2.5
材質
鉄(または標準)
外径D(Φmm)
5.2
内径d(Φmm)
2.6
厚さt(mm)
(最小)0.6
表面処理
黒ニッケル
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
幅b(mm)
(最小)1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69127783
M2.5
69188175
M2.5
スプリングワッシャー(2号(鉄/黒ニッケル)
大阪魂
1パック(138個)
¥
429
税込
¥
472
注文コードが変更になりました