大阪魂
スプリングワッシャー(2号(逆巻き(鉄/三価ブラック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
注文コード
69127862
品番
M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M12
材質
鉄(または標準)
外径D(Φmm)
21.5
内径d(Φmm)
12.2
厚さt(mm)
(最小)3
表面処理
三価ブラック
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
幅b(mm)
(最小)4.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69127862
M12
69188254
M12
スプリングワッシャー(2号(逆巻き(鉄/三価ブラック)
大阪魂
1パック(16個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました