大阪魂
スプリングワッシャー(2号(鉄/ディスゴルナ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1500個)
1パック(58個)
1パック(34個)
1パック(24個)
1パック(12個)
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
69127878
品番
M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び寸法
M8
材質
鉄(または標準)
外径D(Φmm)
15.4
内径d(Φmm)
8.2
厚さt(mm)
(最小)2
表面処理
ディスゴルナ
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
幅b(mm)
(最小)3.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69127878
M8
69188263
M8
スプリングワッシャー(2号(鉄/ディスゴルナ)
大阪魂
1パック(58個)
¥
419
税込
¥
461
注文コードが変更になりました