大阪魂
スプリングワッシャー(2号(鉄/ディスゴルナ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(550個)
1パック(58個)
1パック(34個)
1パック(24個)
1パック(12個)
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(550個)
注文コード
69127896
品番
M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び寸法
M12
材質
鉄(または標準)
外径D(Φmm)
21.5
内径d(Φmm)
12.2
厚さt(mm)
(最小)3
表面処理
ディスゴルナ
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
幅b(mm)
(最小)4.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69127896
M12
69188288
M12
スプリングワッシャー(2号(鉄/ディスゴルナ)
大阪魂
1パック(24個)
¥
459
税込
¥
505
注文コードが変更になりました