大阪魂
スプリングワッシャー(3号(鉄/パーカー(黒染め))
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(80個)
注文コード
69128002
品番
M22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M22
材質
鉄(または標準)
外径D(Φmm)
38.3
内径d(Φmm)
22.5
厚さt(mm)
(最小)6.8
表面処理
パーカー(黒染め)
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)3号
幅b(mm)
(最小)7.1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69128002
M22
69188394
M22
スプリングワッシャー(3号(鉄/パーカー(黒染め))
大阪魂
1パック(4個)
¥
469
税込
¥
516
注文コードが変更になりました