大阪魂
皿バネW(JIS2(軽荷重用(鉄/BC)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10000個)
注文コード
69128438
品番
JISM6-2L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M6
材質
鉄(または標準)
表面処理
BC(黒クロメート)
種類
皿ばね座金
寸法H(mm)
0.95
寸法d(mm)
6.4
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
10.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69128438
JISM6-2L
69188823
JISM6-2L
皿バネW(JIS2(軽荷重用(鉄/BC)
大阪魂
1パック(32個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました