曜日別特売
VV3QZ25-0301FC-R-Q VV3QZ25_BASE - 直接配管形: マニホールド コネクタキットベース SMC 69128895

VV3QZ25_BASE - 直接配管形: マニホールド コネクタキットベース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数3mm管接続口径(01) 1/8注文コード69128895品番VV3QZ25-0301FC-R-Q
参考基準価格(税別)¥5,170販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
管接続口径(01) 1/8ねじの種類(F) G連数3mm仕様オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 外部パイロット仕様:(R) 外部パイロット仕様、CE対応:(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする