SMC
VV3QZ25_BASE - 直接配管形: マニホールド コネクタキットベース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
連数
4mm
管接続口径
(C4) o4用ワンタッチ管継手
注文コード
69128904
品番
VV3QZ25-04C4C-DR-Q
参考基準価格(税別)
¥9,570
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
連数・管接続口径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(C4) o4用ワンタッチ管継手
ねじの種類
(-) Rc
連数
4mm
仕様
オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ付)、オプション: 外部パイロット仕様:(R) 外部パイロット仕様、CE対応:(Q) CE対応品