SMC
VV3QZ25_BASE - 直接配管形: マニホールド コネクタキットベース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
連数
4mm
管接続口径
(N7) o1/4用ワンタッチ管継手
注文コード
69128913
品番
VV3QZ25-04N7TC-R
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
連数・管接続口径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(N7) o1/4用ワンタッチ管継手
ねじの種類
(T) NPTF
連数
4mm
仕様
オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 外部パイロット仕様:(R) 外部パイロット仕様、CE対応:(-) なし