曜日別特売
VV3QZ25-05C4C-R-Q VV3QZ25_BASE - 直接配管形: マニホールド コネクタキットベース SMC 69128929

VV3QZ25_BASE - 直接配管形: マニホールド コネクタキットベース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数5mm管接続口径(C4) o4用ワンタッチ管継手注文コード69128929品番VV3QZ25-05C4C-R-Q
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
管接続口径(C4) o4用ワンタッチ管継手ねじの種類(-) Rc連数5mm仕様オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 外部パイロット仕様:(R) 外部パイロット仕様、CE対応:(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする