SMC
VV3QZ25_BASE - 直接配管形: マニホールド コネクタキットベース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
連数
6mm
管接続口径
(01) 1/8
注文コード
69128938
品番
VV3QZ25-0601TC-D
参考基準価格(税別)
¥8,970
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
連数・管接続口径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(T) NPTF
連数
6mm
仕様
オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ付)、オプション: 外部パイロット仕様:(-) なし、CE対応:(-) なし