曜日別特売
VV3QZ25-18N7TC-D VV3QZ25_BASE - 直接配管形: マニホールド コネクタキットベース SMC 69129044

VV3QZ25_BASE - 直接配管形: マニホールド コネクタキットベース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数18mm管接続口径(N7) o1/4用ワンタッチ管継手注文コード69129044品番VV3QZ25-18N7TC-D
参考基準価格(税別)¥25,470販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
管接続口径(N7) o1/4用ワンタッチ管継手ねじの種類(T) NPTF連数18mm仕様オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ付)、オプション: 外部パイロット仕様:(-) なし、CE対応:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする