大阪魂
(+)皿小ねじ 小頭(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(18本)
1パック(31本)
1パック(18本)
1パック(12本)
ねじの呼び
M5
M3
M5
M8
長さ(mm)
38
35
38
10
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(18本)
注文コード
69129646
品番
5X38
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
38
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
皿