曜日別特売
GW QTLQS1.LM-K5LZ-XX57-1-65-R18 Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入 OSRAM 69130610

Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード69130610品番GW QTLQS1.LM-K5LZ-XX57-1-65-R18
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R E 2835 シリーズのシアン色強化 LED は、メラトニンの生産を抑制する特殊なスペクトルを備えています。 これは、サーラディアン照明設計における照明設計者の勝利を可能にするために開発された製品です。 この LED により、効率性、耐用期間、手頃な価格で 3030 プラットフォームに移行することができます。白色 SMT パッケージ、着色拡散樹脂 120 ° の標準放射(ランベルトエミッタ) 色温度は 3000 K です ESD 保護: 2 kVANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠 光束範囲は 125.0 lm → 155.0 lm です 発光効率:標準 157 lm/W

仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:6.4 V●シリーズ:OSCONIQ E 2835●コード番号:225-0681アズワン品番65-7249-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする