曜日別特売
GW Q9LR31.PM-M3N2-XX52-1-45-R18 Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 5個入 OSRAM 69130655

Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69130655品番GW Q9LR31.PM-M3N2-XX52-1-45-R18
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

OSRAM Opto Semiconductors QFN 5050 LED タイプで、DLC プレミアム永久評価の優れた有効性能により、5050 シリーズの幅広いラインアップを実現しています。この OSCONIQ S 5050 リードフレームパッケージは、優れた腐食保護機能を備えた他のレベルの堅牢性の安定性を提供し、屋外の業務用照明の適合性をさらに高めています。パッケージは、白色 SMT パッケージと着色拡散樹脂です 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 3000 → 6500 K

仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:22.1 V●シリーズ:GW Q9LR31.PM●コード番号:215-1036アズワン品番65-7236-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする