OSRAM
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 2835 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(100個)
注文コード
69130664
品番
GW QTLTS1.EM-H4HW-XX56-1-65-R33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,950
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED色:白●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-8756
アズワン品番
65-7234-90