曜日別特売
KRT LSLPS1.32 Opto Semiconductors LED 緑 赤 表面実装 PLCC-6 1セット 4000個入 OSRAM 69130750

Opto Semiconductors LED 緑 赤 表面実装 PLCC-6 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4000個)注文コード69130750品番KRT LSLPS1.32
参考基準価格(税別)¥242,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

OSRAM Opto Semiconductors LED は、フルカラー RG 用途向けに特別に設計されています。6 リード技術により、各チップを独立して駆動することで、色刺激の加法的な混合が可能になります。建築又はガーデン照明、エリアライト、ムード照明、ビル管理、電子機器で使用されます。 産業オートメーション、ゲーム、アミューズメント、ギャンブル、および vms 。リフローはんだ付けに対応しています 最大 500 V の ESD 耐性があります

仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:緑,赤●パッケージタイプ:PLCC 6●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.05 V 、2.65 V●シリーズ:DISPLIX P3333●コード番号:224-9955アズワン品番65-7248-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする