VV5FR2-01T1-031-01-Q VV5FR2-01T1-BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付 SMC 69130846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV5FR2-01T1-BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
連数3
ねじの種類(-) Rc
内容量1個注文コード69130846品番VV5FR2-01T1-031-01-Q
参考基準価格(税別)¥11,610販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
管接続口径(01) P, EA, EB管接続口径1/4, A, B管接続口径: 1/8ねじの種類(-) Rc連数3シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横仕様CE対応:(Q) CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする