※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VV5FR2-01T1-BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
連数
5
2
3
4
5
6
7
8
9
15
ねじの種類
(N) NPT
(T) NPTF
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69130889
品番
VV5FR2-01T1-051-02N-Q
参考基準価格(税別)
¥17,220
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
管接続口径
(02) P, EA, EB管接続口径1/4, A, B管接続口径: 1/4
ねじの種類
(N) NPT
連数
5
シンボル
(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
仕様
CE対応:(Q) CE対応