VV5FR2-01T1-061-01T VV5FR2-01T1-BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付 SMC 69130907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV5FR2-01T1-BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
連数6
ねじの種類(T) NPTF
内容量1個注文コード69130907品番VV5FR2-01T1-061-01T
参考基準価格(税別)¥19,690販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
管接続口径(01) P, EA, EB管接続口径1/4, A, B管接続口径: 1/8ねじの種類(T) NPTF連数6シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横仕様CE対応:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする