VV5FR2-01T1-091-02T VV5FR2-01T1-BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付 SMC 69130943

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV5FR2-01T1-BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
連数9
ねじの種類(T) NPTF
内容量1個注文コード69130943品番VV5FR2-01T1-091-02T
参考基準価格(税別)¥28,110販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
管接続口径(02) P, EA, EB管接続口径1/4, A, B管接続口径: 1/4ねじの種類(T) NPTF連数9シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横仕様CE対応:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする