大阪魂
(+)アプセットP=1(ステンレス/SUS焼付け防止コート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(16個)
1パック(16個)
1パック(14個)
長さ(mm)
12
12
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(16個)
注文コード
69130994
品番
6X12
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
12
頭部形状
アプセット
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
SUS焼付け防止コート
種類
P=1(JIS W組込)