曜日別特売
4X45 (+)アプセットP=3(ステンレス/生地) 大阪魂 69131012

(+)アプセットP=3(ステンレス/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(16個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)45
内容量1パック(16個)注文コード69131012品番4X45
販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
ねじの呼びM4長さ(mm)45頭部形状アプセット材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)種類P=3(SW、W付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3721:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする