大阪魂
(+)アプセットP=3(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(10個)
1パック(16個)
1パック(15個)
1パック(17個)
1パック(10個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
長さ(mm)
60
45
50
22
55
60
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
69131055
品番
5X60
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
60
頭部形状
アプセット
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
種類
P=3(SW、W付)