大阪魂
(+)C0皿(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(73個)
1パック(86個)
1パック(73個)
長さ(mm)
16
12
16
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(73個)
注文コード
69131222
品番
3X16
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
16
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
皿
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧