九飛勢螺
ピアスPAN(SUS410/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(8個)
ねじの呼び
M6
注文コード
69131292
品番
6X40
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS410
長さ(mm)
40
ねじの呼び
M6
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
PAN