九飛勢螺
ピアス(皿D7(SUS410/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(14個)
1パック(17個)
1パック(14個)
長さ(mm)
45
40
45
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(14個)
注文コード
69131588
品番
4X45
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
45
ねじの呼び
M4
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
皿