大阪魂
LIVE(シーリングHEX(SUS410/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(7個)
注文コード
69131633
品番
6X19
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
19
材質
SUS410
表面処理
生地(または標準)
種類
LIVEシンワッシャー