曜日別特売
4X6 (+)ナベ小ねじ 小頭(ステンレス/生地) 大阪魂 69132087

(+)ナベ小ねじ 小頭(ステンレス/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(87本)
長さ(mm)6
内容量1パック(87本)注文コード69132087品番4X6
販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
ねじの呼びM4長さ(mm)6材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状ナベ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
855:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする