大阪魂
(+)ナベ小ねじ 小頭(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(62本)
1パック(87本)
1パック(77本)
1パック(75本)
1パック(62本)
長さ(mm)
12
6
8
10
12
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(62本)
注文コード
69132114
品番
4X12
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
12
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
ナベ