大阪魂
(+)皿アンダーカット(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(29個)
1パック(54個)
1パック(29個)
1パック(20個)
ねじの呼び
M5
M3
M5
M6
長さ(mm)
5
3
5
6
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(29個)
注文コード
69132148
品番
5X5
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
5
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
皿