曜日別特売
6662 25 17 QUICK ASSEMBLY BRACKETS O 25 > O 16 5 1袋 10個入 Transair 69132274

QUICK ASSEMBLY BRACKETS O 25 > O 16 5 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69132274品番6662 25 17
参考基準価格(税別)¥94,800販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

Parker Transair 6661 シリーズのドロップブラケットは、直径 25 → 16.5 mm のメスねじ山クイックアセンブリバリエーションです。このブラケットを使用すると、開口部の向きが固定されているため、追加の金具は不要になります。ドロップブラケットを取り付けるには、ドリルとドリルジグのみが必要です。フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。

仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:16.5mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3186アズワン品番65-7898-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする