EA141A-512 R 1/4"xΦ 7.0mm 雄ねじステム L型 エスコ 69132344

EA141A-512 R 1/4"xΦ 7.0mm 雄ねじステム L型 エスコ 69132344
EA141A-512 R 1/4"xΦ 7.0mm 雄ねじステム L型 エスコ 69132344

R 1/4"xΦ 7.0mm 雄ねじステム L型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード69132344品番EA141A-512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

機器と平行にホースを接続する時などに使用します。
ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

仕様●ねじ径(R):1/4"(PT)●適合ホース内径※:6mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):45アズワン品番65-9246-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする