曜日別特売
3VA9323-0RL30 RCD Sentron SIEMENS 69132554

RCD Sentron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69132554品番3VA9323-0RL30
参考基準価格(税別)¥507,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

Siemens ドアカットアウトアクセサリ用カバーフレームは、TMTU 3VA1 400 / 630 にアクセスできる回路ブレーカ 3 極、3VA9357-0kt00 ドアフィードスルー 3VA9367-0kt00、3 VA 成形ケース回路ブレーカの手動操作機構に使用します。対象Terminal strip IP40定格 EAC 認定

仕様●定格電流:400A●極数:3●動作特性:タイプ A●シリーズ:3VA93●回路ブレーカタイプ:RCD●コード番号:218-1845アズワン品番65-8063-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする