曜日別特売
7S.16.9.110.5420 Relais modulaire a contacts guides 4NO+ FINDER 69132588

Relais modulaire a contacts guides 4NO+

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69132588品番7S.16.9.110.5420
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様●電源電圧:110V dc●チャンネルの数:6●安全接点:6●機能:安全スイッチ●補助接点:0●安全カテゴリ:2●ターミナルタイプ:ねじなし●シリーズ:7S Series●基準適合:EN13849-1、EN61810-3、IEC61508●幅:22.5mm●パフォーマンスレベル:D●コード番号:231-5462アズワン品番65-8065-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする