※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VV5FS4-10_BASE - ノンプラグインタイプ: グロメットターミナル/DIN形ターミナル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
連数
5
接続口径
(03) P, R1, R2管接続口径: Rc 1/2, A, B管接続口径: Rc 3/8
ねじの種類
(F) G
注文コード
69132727
品番
VV5FS4-10-052-03F
参考基準価格(税別)
¥28,550
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・接続口径・ねじの種類
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
CE対応:(-) なし
接続口径
(03) P, R1, R2管接続口径: Rc 1/2, A, B管接続口径: Rc 3/8
ねじの種類
(F) G
連数
5
シンボル
(2) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 裏