曜日別特売
VV5FS4-10-061-04F-Q VV5FS4-10_BASE - ノンプラグインタイプ: グロメットターミナル/DIN形ターミナル SMC 69132745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV5FS4-10_BASE - ノンプラグインタイプ: グロメットターミナル/DIN形ターミナル

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個連数6接続口径(04) P, R1, R2管接続口径: Rc 1/2, A, B管接続口径: Rc 1/2ねじの種類(F) G注文コード69132745品番VV5FS4-10-061-04F-Q
参考基準価格(税別)¥33,110販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様CE対応:(Q) CE対応接続口径(04) P, R1, R2管接続口径: Rc 1/2, A, B管接続口径: Rc 1/2ねじの種類(F) G連数6シンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 横
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする