曜日別特売
VV5FS4-10-071-03N VV5FS4-10_BASE - ノンプラグインタイプ: グロメットターミナル/DIN形ターミナル SMC 69132763

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV5FS4-10_BASE - ノンプラグインタイプ: グロメットターミナル/DIN形ターミナル

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個連数7接続口径(03) P, R1, R2管接続口径: Rc 1/2, A, B管接続口径: Rc 3/8ねじの種類(N) NPT注文コード69132763品番VV5FS4-10-071-03N
参考基準価格(税別)¥37,020販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様CE対応:(-) なし接続口径(03) P, R1, R2管接続口径: Rc 1/2, A, B管接続口径: Rc 3/8ねじの種類(N) NPT連数7シンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 横
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする