※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VV5FS5_01F_BASE - プラグインタイプ:Dサブコネクタ付
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
連数
8
2
5
8
ねじの種類
(T) NPTF
(N) NPT
(-) Rc
(T) NPTF
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69132876
品番
VV5FS5-01FD-081-06T
参考基準価格(税別)
¥85,910
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
仕様
CE対応:(-) オプションなし
管接続口径
(06) P, R1, R2管接続口径: Rc 3/4, A, B管接続口径: Rc 3/4
ねじの種類
(T) NPTF
連数
8
シンボル
(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 横
コネクタ取付方向
(D) D側取付