大阪魂
トライウィング ナベ小(ステンレス/生地)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(3個)
1パック(14個)
1パック(12個)
1パック(11個)
1パック(10個)
1パック(13個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
35
6
10
16
20
25
8
12
30
40
50
35
全68種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
69132963
品番
8X35
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじの呼び
M8
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
35
表面処理
生地(または標準)