K170 WHI RJ用ソケットモジュール MK Electric 69133026

RJ用ソケットモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69133026品番K170 WHI
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

モジュラ LJU6C データ通信モジュール
スナップフィットモジュールで取り付けが簡単です フロントプレートは 1 ギャング幅で、最大 2 モジュールに対応して Krone、Mod Tap、AMP、AT ;T、ITT Canon、RW Data の各モジュールに対応しています

仕様●種類:Blanking Module●インタフェースタイプ:RJ45●併用可能製品:Data Outlet Faceplates●シリーズ:Logic Plus●コード番号:340-7038アズワン品番65-7773-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする