大阪魂
ナベ(脱落防止ビス(ステンレス/生地)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(10個)
ねじの呼び
M3
注文コード
69133505
品番
3X10X4
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
10
ねじ長さ(mm)
4
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)