大阪魂
(+)Aナベ品)(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(58個)
1箱(200個)
1パック(58個)
1パック(51個)
1パック(44個)
1パック(26個)
長さ(mm)
16
40
16
20
25
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(58個)
注文コード
69134248
品番
5X16
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
ねじの呼び
5
長さ(mm)
16
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
ナベ