大阪魂
LR丸皿小ねじ(タンパー(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2本)
1パック(3本)
1パック(2本)
ねじの呼び
M8
M5
M8
長さ(mm)
16
10
12
16
25
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
69135535
品番
8X16
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
16
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
丸皿