大阪魂
HS(アンスコ(平先(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(18個)
1パック(38個)
1パック(33個)
1パック(30個)
1パック(18個)
長さ(mm)
18
12
14
16
18
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(18個)
注文コード
69139297
品番
4X18
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
長さ(mm)
18
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
先端形状
平先
ねじの呼び
M4